ホームアレスタ

(17件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88176313 品番HA-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

安全ブレーカと同寸法。
分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。
取り付け工事が容易。
1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。
アレスタ機能表示付きで点検が簡単。

質量(g)約90 定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路 動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10% 放電耐量(kA)10(1回) 制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88176313
2024-07-29
用途:
単相のブレーカーに

単相ブレーカー番にはアースが無いので新設する必要があります。

対象商品:
88176313
2022-09-17
用途:
誘導雷の被害軽減
卸売・小売業

20年位前のパナソニックの分電盤、1、2階の2ヶ所に取り付けましたが、1Fは100Vと200Vを切り替える端子のネジが外れず(黄色いコードの接続に、このネジが必要)、また2Fは黄色いコードについている丸端子の厚みが薄いからかネジを締めてもしっかり固定できずワッシャを一枚挟んで調整しました。
黄色のL1接続用のコードは長さがぎりぎりで、あと2cmほど長ければ取り回しが楽なのにと思います。
古い分電盤は少し取付けに手こずるかもです、ただこれで家全体保護されるのと、200Vのエアコンにも効果が期待できるのは大きなメリットです。

対象商品:
88176313
2022-08-24
用途:
分電盤内での雷サージ対策
製造業

雷の多い山中の別荘に取り付けました。過去付けていなかったときは誘導雷で冷蔵庫の基板がやられたりしましたが、HA-13を取り付けてから落雷があり分電盤の漏電遮断器が動作して、負荷機器はすべて無事でした。5〜6千円で家電を守れれば大したものです。取り替え用としていくつか予備を買っておこうと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
88176313
2019-07-08
用途:
誘導雷被害の保護
昭和管工 有限会社 様

今年の5月の始めに雷の誘導雷で自宅兼作業場の電話機とルーター及びLANのハブとPCの一部機能が壊れました(涙
初めての経験だったのでとてもショックでした。
それからネットでいろいろ調べたて対策を検討した所この製品を見つけました。
回路ブレーカーの所に1カ所でも空きがあれば設置出来ます。
全ての雷被害を防げるわけではないそうですが、タップ型の雷ガードより保護性能はあるそうでですし対策してないよりは安心感が違います。
私の住んでいる地域では余り被害を聞かないので、誘導雷に遭遇する機会はないかもですが・・・

対象商品:
88176313
2019-10-14
用途:
雷対策
製造業

本当に、分電盤の下段一番右につけることしか想定していないのか、付属のコードが短く、右から2番めにつけるだけで、別途用意が必要でした。ただの線でいいので、もう少し長いものを付属につけてほしいと思います。アース線も別途必要になりますので。取り付けは簡単です。

対象商品:
88176313
2019-05-28
用途:
誘導雷サージ対策
サービス業

誘導雷サージ対策。直撃雷は防げません。
テストできないので効果は不明ですが、安心保険として設置しました。
根元一か所で対策てきるので経済的だと思います。
分電盤とつなぐ銅線金具やねじは付属していないので、予備が無い場合は別途揃える必要があります。
アース線は分電盤まで来ていたのでそのままつなぎました。

2人が参考にしています
対象商品:
88176313
2018-09-05
用途:
機器のメンテナンス用として、避雷目的として設置します。
創栄電設株式会社 様 (建設業・工事業)

避雷目的のための保安用品で、テストを実施することはできません。
機能を満足できるかは、異常(落雷)発生時に機能することを信じて
設置します。そのためメーカーの信頼度を重視しています。ホームアレスターのヒューズが破断してメインの漏電ブレーカーを作動させるのが目的なので、同ブレーカーがない回路には無効です。

3人が参考にしています
対象商品:
88176313
2018-09-16
用途:
取付けは簡単です。
建設業・工事業

取付けは簡単です。まだ、雷が無いのでちゃんと作動するか解りませんが、保険と思えばいいかと思います。家電1台ごとに設置するより良いかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする