※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源用SPD LSシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別三相3線200V 最大使用電圧(V)AC250 注文コード88176365 品番LS-TL32FS
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は種別・最大使用電圧など13種類から選べます 他の種類を見る

効率化・コンパクト化。
プラグインタイプ。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。

用途
工場、ビル等の電源保護
コンピュータや電子機器関係の電源保護
火災報知機の電源保護
その他低圧機器の電源保護
最大使用電圧(V)AC250 公称放電電流(8/20μs)(kA)20 最大放電電流(8/20μs)(kA)40 電圧防護レベル(V)1500以下 保護線間(L-L間) 仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流 種別三相3線200V 質量(g)- 取付方式DINレール取付 使用温度範囲(℃)-20〜70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5〜14 JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応 配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用 UL規格認証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする