腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88176803 品番 AN-1661
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カフェやレストランなどにぴったりな、スタンダードなミドル丈の腰エプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・ブラウン・ネイビー・ワインの4色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

ブラック サイズF 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様左右アウトポケット付き 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色 身幅(cm)106 生地交織ツイル ひも長(cm)258 前中心丈(cm)38 ひも幅(cm)3 性別男女兼用
注意
※油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする