画像準備中

エプロン 飲食店 カフェ 作業用 無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード88176907 品番AN-1844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

親しみやすく落ち着いた色合いが魅力の、胸当てエプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
全6色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。
カフェやレストランなど、接客サービスの現場にぴったりです。

ベージュ サイズフリー 用途厨房・接客向けユニフォーム 幅(cm)(紐)2.5 長さ(cm)(紐)123 混率(%)ポリエステル100 丈(cm)(前中心)85 身幅(cm)66 生地交織ツイル 生地性能制電、防脱色
注意
※油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする