73310 デジタル数取り器 シンワ測定 88177047 73310 デジタル数取り器 シンワ測定 88177047

デジタル数取り器

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88177047 品番73310
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。
選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。

付属品アルカリ電池LR44×2個(モニター用) 材質(本体)ABS樹脂、AS樹脂、シリコン、ポリアセタール樹脂、ステンレス 測定範囲-9999〜99999(5桁) 質量(g)50(電池含む) 電源アルカリ電池LR44×2個 本体寸法(mm)63×52×35 文字高(mm)(メイン)11、(サブ)5 オートパワーオフ30秒 モードカウントモード、計算モード、アラームモード、メモリモード

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88177047
2023-03-30
用途:
飼育頭数の計上
農・林・水産業

薄暗い箇所のある豚舎でも文字盤が大きく見やすく助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする