Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の ワーキングウェア
Printstar(トムス)の トップス
Printstar(トムス)の オールシーズン トップス
RSJリフレクスポーツジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全135種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88180014
品番
00061-RSJ
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
多彩な機能を搭載したアクティブモデル
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100メッシュ
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
82
身幅(cm)
57
色
ブラック
サイズ
M
仕様
背裏メッシュ、反射素材、高透湿撥水
種別
スポーツジャケット
材質
表地:ポリエステル100% 高密度タフタ、背裏:ポリエステル100%メッシュ
生地
高密度タフタ
色番
005