RSJリフレクスポーツジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88180023 品番 00061-RSJ
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

多彩な機能を搭載したアクティブモデル

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100メッシュ 着丈(cm)70 裄丈(cm)87 身幅(cm)61 ブラック サイズL 仕様背裏メッシュ、反射素材、高透湿撥水 種別スポーツジャケット 材質表地:ポリエステル100% 高密度タフタ、背裏:ポリエステル100%メッシュ 生地高密度タフタ 色番005

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする