SFT31 テープ付ニュー・エフモール マサル工業 グレー色  1袋(10本) SFT31 88181195

SFT31 テープ付ニュー・エフモール マサル工業 88181195 SFT31 テープ付ニュー・エフモール マサル工業 88181195

テープ付ニュー・エフモール

(59件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) グレー 注文コード88181195 品番SFT31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)

適合
・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
・VVF2.6×3C×1条
グレー 内寸(幅W×高さH)(mm)23.6×11.6 用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 質量(g)155 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)14 寸法W(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11097545
2024-06-22
用途:
LANケーブルの配線
株式会社ルドファン 様 (卸売・小売業)

クロスの上からでも接着力が高いので、ビス等の補強が必要なく作業効率の良い製品です。
また、テープの保護紙も綺麗に剥がれます。

対象商品:
11097563
2024-08-23
用途:
配線工事
有限会社パナテック 様 (建設業・工事業)

モール自体は問題ありませんが、管理用のバーコードシールが表側に貼ってありいちいち取らないと作業できませんでした。しかもはがれにくい紙製なのできれいに取れません。改善してほしいと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
11097624
2022-09-10
用途:
実験室の配置換え
国立大学法人神戸大学 様 (教育・研究機関)

壁と床のつなぎ目が茶色なのでブラウンを選びました。テープ付きなので剥がして壁側貼るだけで、青いLANケーブルが見事に隠れました。

対象商品:
88181256
2022-11-05
用途:
配線の目隠し
株式会社Hit 様 (運輸・通信業)

今、借りている事務所の内装に溶け込み、自然に感じた。

対象商品:
11097606
2022-05-03
用途:
電線配線のカバー

マサル工業ニュー・エフモールは以下の点で他のモールより優れており、おすすめです。
・スクエアな断面で、モール内の容積が大きい
・分岐や曲がりカバーの取り付けが容易
・他のモールと逆で、取り付けベースがコの字、蓋が平板となっており、電線の途中の取り出し等の加工が容易

1人が参考にしています
対象商品:
88181143
2022-03-06
用途:
部屋の配線
自動車・二輪車・自転車関連業

カバーを外した時に、ベース側(床や壁に貼る側)の横幅がカバー側より大きいため、カバーを外した状態で壁際ぎりぎりに貼り付けてもカバーがキワと干渉せず着脱できます。カバー側が大きい製品だと、カバーを取付て状態でキワに合わせる必要があるので、僅かですが手間が減ります。また、ベースが深いため配線が収めやすく、特に壁面や高所での作業性が格段に良好になるので、一度本品を使うとベースが浅い従来品には戻れません。

2022-01-05
用途:
LAN配線に使用
合同会社未来図コム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

1号モールでもCAT6LANケーブル2本入ります。
素材も軽く柔軟性があり加工もしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11097527
2022-02-10
用途:
LANケーブル
医療・福祉・介護関連業

壁からの細めのLANケーブル用で簡単に施工できる。
有名パーツメーカよりマサルのものが使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする