SFT168 テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業 シタン色  1袋(10個) SFT168 88181441

SFT168 テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業 88181441 SFT168 テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業 88181441

テープ付ニュー・エフモール 木目色

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 88181441 品番 SFT168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)

適合
・VVF1.6×3C×1条
・同軸S-5C-FB×1条
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
シタン 内寸(幅W×高さH)(mm)15×8 用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 質量(g)80 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)10 寸法W(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
配線工事
サービス業

製品の色が単色で、見本写真のように木目が入っていなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする