マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
ニュー・エフモール マガリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88181536
品番
SFMM09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥105
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
チョコ
材質
ASA
形状
曲ガリ
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
8.3
寸法W(mm)
14.3
号数
0号
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88181536
SFMM09
26014617
SFMM09
ニュー・エフモール マガリ
マサル工業
1個
¥
74
税込
¥
81
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です