マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
テープ付ニューエフ・モール マガリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88181737
品番
SFTMEH156
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。
色
ツガ
形状
曲ガリ
用途
●木目色のモールを直角に接続する部材。
材質
PVC
質量(g)
8
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
10
寸法W(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号