マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
テープ付ニューエフ・モール マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88181782
品番
SFTMEH276
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。
色
ケヤキ
形状
曲ガリ
用途
●木目色のモールを直角に接続する部材。
材質
PVC
質量(g)
11
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
12
寸法W(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号