SFMFJ03 ニュー・エフモール用フレキジョイント マサル工業 88182166

SFMFJ03 ニュー・エフモール用フレキジョイント マサル工業 88182166
SFMFJ03 ニュー・エフモール用フレキジョイント マサル工業 88182166

ニュー・エフモール用フレキジョイント

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ミルキーホワイト
号数0号
内容量1本注文コード88182166品番SFMFJ03
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。ミルキーホワイト材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイント質量(g)7寸法L(mm)195寸法H(mm)10.5寸法L2(mm)39寸法W(mm)18.2RoHS指令(10物質対応)対応号数0号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: モール取付時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

モール取付時に廻り縁等の障害があるときに重宝させて頂きました。安価で見栄えも良くなるのでオススメです。

対象商品 : 88182202
2020-05-15
用途: 配線工事
サービス業

段違いの壁面にモールを取り付ける時に大変便利です。綺麗に仕上がります。

対象商品 : 88182166
2020-08-10
用途: やや硬め
その他業種

他に選択肢がないので、仕方なく購入してみる事に。
価格もちょっと、お試しで購入してみるには抵抗感がありますね。
そして実物は、期待していたよりもやや硬めで、ひねりが加わるような箇所には使えません。
知恵を絞って、ひねりを解消する設置にしましたが、
一次元にしか曲がりません。
つまり、縦なら縦にしか。横なら横にしか曲がりません。
縦と横に同時に曲がらないという事です。
これは、蛇腹部分が、モールと同じような材質でできている(ただし薄い)からだと思います。
もっと柔軟性のある材質にするべきですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする