SFMFJ46 ニュー・エフモール用フレキジョイント マサル工業 1本 SFMFJ46 88182297

SFMFJ46 ニュー・エフモール用フレキジョイント マサル工業 88182297 SFMFJ46 ニュー・エフモール用フレキジョイント マサル工業 88182297

ニュー・エフモール用フレキジョイント

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88182297 品番 SFMFJ46
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

ブラウン 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。 形状フレキジョイント 質量(g)43 寸法L(mm)326 寸法H(mm)22.1 寸法L2(mm)59 寸法W(mm)40.2 RoHS指令(10物質対応)対応 号数4号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
モール取付時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

モール取付時に廻り縁等の障害があるときに重宝させて頂きました。安価で見栄えも良くなるのでオススメです。

対象商品:
88182202
2020-05-15
用途:
配線工事
サービス業

段違いの壁面にモールを取り付ける時に大変便利です。綺麗に仕上がります。

対象商品:
88182166
2020-08-10
用途:
やや硬め
その他業種

他に選択肢がないので、仕方なく購入してみる事に。
価格もちょっと、お試しで購入してみるには抵抗感がありますね。

そして実物は、期待していたよりもやや硬めで、ひねりが加わるような箇所には使えません。
知恵を絞って、ひねりを解消する設置にしましたが、
一次元にしか曲がりません。
つまり、縦なら縦にしか。横なら横にしか曲がりません。
縦と横に同時に曲がらないという事です。
これは、蛇腹部分が、モールと同じような材質でできている(ただし薄い)からだと思います。
もっと柔軟性のある材質にするべきですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする