SFMFA13 ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプター マサル工業 1個 SFMFA13 88182315

SFMFA13 ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプター マサル工業 88182315 SFMFA13 ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプター マサル工業 88182315

ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88182315 品番 SFMFA13
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

●天井から、1〜4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。

ミルキーホワイト 用途●天井から、1〜4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。 材質ASA 質量(g)5 寸法L(mm)18 寸法H(mm)41 寸法W(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする