SFME12 ニュー・エフモール エンド マサル工業 1個 SFME12 88182586

SFME12 ニュー・エフモール エンド マサル工業 88182586 SFME12 ニュー・エフモール エンド マサル工業 88182586

ニュー・エフモール エンド

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88182586 品番 SFME12
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。

ホワイト 材質ASA 用途●モール末端の閉塞に。 形状エンド 質量(g)1.8 寸法L(mm)35 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)19.2 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
LAN配線の隠ぺい
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

いつも利用しています。
弊社はモール類はマサル工業で統一しています。

2024-09-03
用途:
室内配線
教育・研究機関

もともと加工しやすい素材なのですが、
閉じている側の面にノックアウト孔があると、もっと嬉しいです。

対象商品:
88182595
2021-08-07
用途:
配線隠し。
飲食業

コンセントを増設し壁から出た配線コードを隠したくて購入しました。2号を買ったはずが、間違えて1号を買ってしまったので再注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
88182586
2020-11-06
用途:
名前の通りのものです
合同会社たけのこテック 様 (製造業)

ケーブルモールのエンドです。エンドとある名前の通り、壁を這ったケーブルが穴に潜り込むところなど、終端するところで使います。ケーブルを貫通させるようなものではありません。
また対応するのは名前の通りニュー・エフモールシリーズのもので、号数を合わせるだけです。いずれも名前を見て買えば間違いは無いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
88182586
2018-09-18
用途:
白い受付カウンターの配線用モールエンド
さいとう整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

モールとモールエンドの適応表があればよいのですが、間違って購入してしまいました。
また、モールエンドを電源コードが貫通する加工が簡単に出来るような工夫があるとよい。
テーブルタップをカウンターに設置するのに使いたかったのですが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする