SFMC11 ニュー・エフモール コンビ マサル工業 1個 SFMC11 88182814

SFMC11 ニュー・エフモール コンビ マサル工業 88182814 SFMC11 ニュー・エフモール コンビ マサル工業 88182814

ニュー・エフモール コンビ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88182814 品番 SFMC11
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。

グレー 用途天井からのケーブル引出しに使用。 材質ASA 質量(g)2.8 寸法L(mm)45 寸法H(mm)20 寸法W(mm)19.2 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88182823
2025-11-17
用途:
室内配線の化粧加工として
建設業・工事業

いろんなメーカーのモールを使用しましたが、加工のしやすさと見た目に満足です。

2025-09-25
用途:
モールジョイント交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

ジョイントを補修するときに使わせて頂きます。モールの型が1号・2号等、適合していないと合わないので、購入時に注意が必要です。

2025-01-23
用途:
モールジョイント部取り付け時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

簡単に取り付けができるし、安価で見映えが良くなるので満足しています。

2025-02-13
用途:
LAN配線の隠ぺい
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

マサル工業のニューエフモールはいつも使っています。
天井際からのLANケーブルの引出しのカバーで、見た目すっきりです。

対象商品:
88182945
2022-05-03
用途:
電線配線のカバー

壁面フチ・カラーや段差乗り越え時の処理に重宝します。

対象商品:
88183015
2018-02-20
用途:
配線のカバーに
その他業種

ごく普通の使い方だとおもいます。
このサイズは売っているところがあまりなくて、選ぶ余地もあまりないのですが、
もう少し安くできそうな気もするのですよね。
一個¥100(税別)でも製造できそうな気がするんですけどねー。

対象商品:
88182884
2016-06-11
用途:
旧式ものと交換
エナジーライフ 様 (建設業・工事業)

普通に使えました。どこも高いので比較的安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする