曜日別特売
SFMB19 ボックス用ブッシング マサル工業 88183216

SFMB19 ボックス用ブッシング マサル工業 88183216
SFMB19 ボックス用ブッシング マサル工業 88183216

ボックス用ブッシング

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チョコ
号数1号
内容量1個注文コード88183216品番SFMB19
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
82

●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。

用途
●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。
チョコ材質ASA寸法L(mm)35寸法H(mm)16寸法W(mm)21.2形状ブッシング質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88183313
2022-05-26
用途: 露出配線工事

使用しなくても問題ありませんが使えば仕上、見栄えがに良くなるのでよく注文しまして使用しています。

対象商品 : 88183277
2020-09-03
用途: リフォーム時

普通に使えます。
しかし同色でも他のニューエフモールシリーズにはあるスジがないですね。

対象商品 : 88183243
2020-01-31
用途: ふかし枠用
サービス業

ふかし枠用にピッタリサイズで見た目が滑らかで綺麗。

対象商品 : 88183182
2017-05-18
用途: 電気露出配線に使用

価格が安かったので購入。別に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする