SFMB43 ボックス用ブッシング マサル工業 1個 SFMB43 88183374

SFMB43 ボックス用ブッシング マサル工業 88183374 SFMB43 ボックス用ブッシング マサル工業 88183374

ボックス用ブッシング

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88183374 品番 SFMB43
参考基準価格(税別)¥385 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。

ミルキーホワイト 材質ASA 寸法L(mm)50 寸法H(mm)22.2 寸法W(mm)38.2 用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。 形状ブッシング 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応 号数4号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88183313
2022-05-26
用途:
露出配線工事

使用しなくても問題ありませんが使えば仕上、見栄えがに良くなるのでよく注文しまして使用しています。

対象商品:
88183277
2020-09-03
用途:
リフォーム時

普通に使えます。
しかし同色でも他のニューエフモールシリーズにはあるスジがないですね。

対象商品:
88183243
2020-01-31
用途:
ふかし枠用
サービス業

ふかし枠用にピッタリサイズで見た目が滑らかで綺麗。

対象商品:
88183182
2017-05-18
用途:
電気露出配線に使用

価格が安かったので購入。別に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする