曜日別特売
NMC16 マルチコーナー マサル工業 88183505

NMC16 マルチコーナー マサル工業 88183505
NMC16 マルチコーナー マサル工業 88183505

マルチコーナー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード88183505品番NMC16
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。

用途●天井からのケーブル引出しに。ブラウン材質ASA質量(g)32寸法L(mm)70寸法H(mm)70寸法W(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88183487
2025-09-17
用途: 天井からの配線引き出し
電気・ガス・熱供給・水道業

かなかなサイズがマッチする製品が販売されておりません。ちょっと大きめと思いましたが、結果、ピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする