NMC19 マルチコーナー マサル工業 1個 NMC19 88183514

NMC19 マルチコーナー マサル工業 88183514 NMC19 マルチコーナー マサル工業 88183514

マルチコーナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88183514 品番 NMC19
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0〜4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。

チョコ 用途●天井からのケーブル引出しに。 材質ASA 質量(g)32 寸法L(mm)70 寸法H(mm)70 寸法W(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88183487
2025-09-17
用途:
天井からの配線引き出し
電気・ガス・熱供給・水道業

かなかなサイズがマッチする製品が販売されておりません。ちょっと大きめと思いましたが、結果、ピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする