マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 電線保護
マサル工業の 電線保護その他関連用品
ニュー・エフモール 露出ボックス用カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88183961
品番
SFBC22
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
色
ホワイト
用途
●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。
材質
難燃ABS
質量(g)
56
タイプ
2個用
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
16.5
寸法W(mm)
116
RoHS指令(10物質対応)
対応