SFBK19 コンセント用引出フレーム マサル工業 1個用タイプ   SFBK19 88184056

SFBK19 コンセント用引出フレーム マサル工業 88184056 SFBK19 コンセント用引出フレーム マサル工業 88184056

コンセント用引出フレーム

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88184056 品番 SFBK19
参考基準価格(税別)¥375 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。

チョコ 用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。 材質難燃ABS 質量(g)27 タイプ1個用 寸法L(mm)120 寸法H(mm)13 寸法W(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
既設コンセントの位置変更
ゼネラルスタッフオフィス株式会社 様 (サービス業)

既設の情報コンセント(LAN)の位置を変更するために使用。
既設コンセントはブランクプレートで使用できなくし、露出配線(モール施工)でLANケーブルを引き回して別位置に情報コンセントを移設した。
当初、露出コンセントボックスで検討していたが、壁面からかなり飛び出るため、薄型のものを探して本商品にたどり着いた。
出幅は最小限で、同じメーカーのエフモールとも色味が同じため、きれいに仕上げることができた。

対象商品:
88184022
2022-12-15
用途:
既存コンセントからの電源取り出しに使いました

いつも使っているのでとくに問題なく使用できました
配線だしのノックアウトがあるので切り込みも楽です

対象商品:
88184022
2017-10-16
用途:
配線引出し

パナ製がメジャーですが、コンセントが東芝の白、壁も白なので色を合わせるためと価格でこれにしましたが、東芝の白よりもさらに白かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする