マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
ガードマンUR型 平面マガリ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
色
ホワイト
材質
ABS
注文コード
88184144
品番
GAM12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
色
ホワイト
材質
ABS
形状
平面曲ガリ
寸法L(mm)
55.5
寸法H(mm)
9.2
寸法W(mm)
27
用途
平面での直角接続に。
質量(g)
6
寸法L2(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号