GAM2W ガードマンUR型 平面マガリ マサル工業 平面曲ガリ  1袋(2個) GAM2W 88184266

GAM2W ガードマンUR型 平面マガリ マサル工業 88184266 GAM2W ガードマンUR型 平面マガリ マサル工業 88184266

ガードマンUR型 平面マガリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ブラック 材質ABS 注文コード88184266 品番GAM2W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は色・材質・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。

ブラック 材質ABS 形状平面曲ガリ 寸法L(mm)61.5 寸法H(mm)10 寸法W(mm)33 用途平面での直角接続に。 質量(g)8 寸法L2(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 号数2号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88184546
2017-04-22
用途:
破損による取り替え
サービス業

左右の少し出ているところが、すぐに壊れてしまうための満足度です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする