ガードマンUR型 平面マガリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ミルキーホワイト 材質ABS 注文コード88184467 品番GAM53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色・材質・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。

ミルキーホワイト 材質ABS 形状平面曲ガリ 寸法L(mm)114 寸法H(mm)20.3 寸法W(mm)79 用途平面での直角接続に。 トラスコ品番785-0905 質量(g)40 寸法L2(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 号数5号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88184546
2017-04-22
用途:
破損による取り替え
サービス業

左右の少し出ているところが、すぐに壊れてしまうための満足度です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする