マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
ガードマンUR型 平面マガリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
色
グレー
材質
ABS
注文コード
88184512
品番
GAM61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
色
グレー
材質
ABS
形状
平面曲ガリ
寸法L(mm)
152.3
寸法H(mm)
24.3
寸法W(mm)
94.6
用途
平面での直角接続に。
質量(g)
73
寸法L2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
6号