画像準備中

ガードマンUR型 エンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) グレー 号数2号 注文コード88185571 品番GAE21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は色・号数など52種類から選べます 他の種類を見る

●末端の閉塞に使用します。●ガードマンUR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。

形状エンド 用途●末端の閉塞に。 材質ABS グレー 質量(g)0.8 寸法L(mm)15.5 寸法H(mm)10.8 寸法W(mm)34.6 RoHS指令(10物質対応)対応 号数2号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする