マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
ガードマンUR型 エンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
色
ベージュ
号数
2号
注文コード
88185614
品番
GAE27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
色・号数
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
●末端の閉塞に使用します。●ガードマンUR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。
形状
エンド
用途
●末端の閉塞に。
材質
ABS
色
ベージュ
質量(g)
0.8
寸法L(mm)
15.5
寸法H(mm)
10.8
寸法W(mm)
34.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号