GBE43 ガードマンUR型  エンド マサル工業 1袋(2個) GBE43 88185763

GBE43 ガードマンUR型  エンド マサル工業 88185763 GBE43 ガードマンUR型  エンド マサル工業 88185763

ガードマンUR型 エンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 88185763 品番 GBE43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

●末端の閉塞に使用します。●ガードマンUR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。

形状エンド 用途●末端の閉塞に。 材質ABS ミルキーホワイト 質量(g)5.2 寸法L(mm)22.5 寸法H(mm)16.2 寸法W(mm)85.2 RoHS指令(10物質対応)対応 号数特4号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする