●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンU・ワイヤプロテクタ等の固定
小さくカットされていて使いやすい。30枚入りは多いかと思ったけど90cmのモールに6枚貼るのですぐに使ってしまいます。
4号は25RMS指定でしたが20RMSでも十分OKでした。
フリーアクセス用カーペットとの相性がよかったため購入しました。