曜日別特売
GR2101 ガードマンⅡR型 マサル工業 88186393

GR2101 ガードマンⅡR型 マサル工業 88186393
GR2101 ガードマンⅡR型 マサル工業 88186393

ガードマンⅡR型

(66件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1本グレー寸法L(mm)1000適合・UTP0.5×4P×1条・Φ5.5までケーブル1条・Φ5.5まで通信線1条・UTP0.5×2P×1条注文コード88186393品番GR2101
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
床面の配線保護に。
適合
・UTP0.5×4P×1条
・Φ5.5までケーブル1条
・Φ5.5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
グレー寸法W(mm)30材質PVC質量(g)129寸法L(mm)1000寸法H(mm)8.5寸法t(mm)1.5内寸(幅W×高さH)(mm)13.9×5.7RoHS指令(10物質対応)対応号数R2号
注意
※各ケーブル1種類のみ収容可能。
※ケーブル本数は、該当するケーブルの最大収容本数の目安です。
※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 耐震対策
国立大学法人静岡大学教育・研究機関

安全巡視の際に指摘された耐震対策用に購入しました.とても使いやすかったです.南海トラフがいつ来るか分かりませんので…

2025-10-22
用途: 電話線の床配線時に使用しました
建設業・工事業

体重をかけても割れたりなどの破損する気配はなかったです。

2025-04-11
用途: 配線
運輸・通信業

どうしても床にLANケーブルを這わせたかったので、購入。床と接触部分には両面テープが無いので、ブチルタイプの強力な両面テープを使用し固定しました。

2が参考にしています
2024-12-27
用途: 床上を這っている配線のカバー
建設業・工事業

素材の肉厚も十分で、取付け後に台車等で通過しても強度的に不安なし。
丈夫さに加え、十字やT字のジョイントも用意されているので、取付け後の仕上がりに大満足です。

2025-02-26
用途: 床コードの整理用
株式会社スギタ教育・研究機関

床や壁の取り付けがしやすい。また、床掃除もしやすい。

1が参考にしています
2024-09-17
用途: 配線の整理
製造業

床の配線がきれいに片付き満足しています。
色もサイズも豊富にあり、床に合わせて選べるのでとても助かります。
あとはT型L型の色展開を全色そろえていただけると大変ありがたいです。

2024-10-09
用途: コードを守る
咲屋クリエイティブファームサービス業

樹脂のような素材なので硬さと柔軟の中間で台車が乗っても気にならない。

対象商品 : 88186445
2024-03-27
用途: 配線管理
教育・研究機関

2本のLANをかくせて、室内がきれいになった。穴が空いていないので、先に釘を打ってから施工した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする