GR6107 ガードマンUR型 マサル工業 ベージュ色   GR6107 88186786

GR6107 ガードマンUR型 マサル工業 88186786 GR6107 ガードマンUR型 マサル工業 88186786

ガードマンUR型

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュ 寸法L(mm)1000 適合・VVF1.6×3C×6条・VVF2.0×3C×5条・同軸S-5C-FB×他条・UTP0.5×4P×他条・VVF2.6×3C×4条 注文コード88186786 品番GR6107
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は色・寸法L・適合など140種類から選べます 他の種類を見る

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。

適合
・VVF1.6×3C×6条
・VVF2.0×3C×5条
・同軸S-5C-FB×他条
・UTP0.5×4P×他条
・VVF2.6×3C×4条
ベージュ 寸法W(mm)90 材質PVC 用途床面の配線保護に。 質量(g)582 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)22 寸法t(mm)2.3 内寸(幅W×高さH)(mm)59×18.2 RoHS指令(10物質対応)対応 号数R6号
注意
※各ケーブル1種類のみ収容可能。
※ケーブル本数は、該当するケーブルの最大収容本数の目安です。
※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
耐震対策
国立大学法人静岡大学 様 (教育・研究機関)

安全巡視の際に指摘された耐震対策用に購入しました.とても使いやすかったです.南海トラフがいつ来るか分かりませんので…

2025-04-11
用途:
配線
運輸・通信業

どうしても床にLANケーブルを這わせたかったので、購入。床と接触部分には両面テープが無いので、ブチルタイプの強力な両面テープを使用し固定しました。

1人が参考にしています
2024-12-27
用途:
床上を這っている配線のカバー
建設業・工事業

素材の肉厚も十分で、取付け後に台車等で通過しても強度的に不安なし。
丈夫さに加え、十字やT字のジョイントも用意されているので、取付け後の仕上がりに大満足です。

2025-02-26
用途:
床コードの整理用
株式会社スギタ 様 (教育・研究機関)

床や壁の取り付けがしやすい。また、床掃除もしやすい。

1人が参考にしています
2024-09-17
用途:
配線の整理
製造業

床の配線がきれいに片付き満足しています。
色もサイズも豊富にあり、床に合わせて選べるのでとても助かります。
あとはT型L型の色展開を全色そろえていただけると大変ありがたいです。

2024-10-09
用途:
コードを守る
咲屋クリエイティブファーム 様 (サービス業)

樹脂のような素材なので硬さと柔軟の中間で台車が乗っても気にならない。

対象商品:
88186445
2024-03-27
用途:
配線管理
教育・研究機関

2本のLANをかくせて、室内がきれいになった。穴が空いていないので、先に釘を打ってから施工した。

2024-11-12
用途:
上吊引戸を外したら、床に振止金物が出っ張っていて・・・
卸売・小売業

部屋を広く使うために上吊引戸を外したら、床に振止金物が出っ張っていて
躓いて痛いし危ないので、配線モールでカバーすることにしました。

しっかりしていて品質は満足です。(素足でガッツリ踏むと、青竹ふみ並みに痛いです)
これは完全に思い込みだったのですが
底部分と丸い部分と外れるタイプだと思っていたのですが、外れませんでした。
自分の用途としては、振止金物の部分のみ底をくり抜いて被せるため
問題はないのですが、本来の使い方でケーブルを通す場合、2mあるとどうやって通すのにも苦労しそう。
あと、底部分をくり抜く作業の時も、底とカバーが外れないので
丸い部分を下にして作業をすることになりスパッとできず時間がかかりました。

色はチョコ。画像で見るより濃くてほぼ黒に見えます。
周囲の家具の色と合わせようと思っていましたがイメージ違いでした。
上から突板シートを張りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする