※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
12(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
14(H7)
16(H7)
18(H7)
20(H7)
22(H7)
25(H7)
30(H7)
外径D(Φmm)
23
15
19
23
26
30
33
36
40
44
51
全長L(mm)
83
58
67.5
83
94.5
117.5
129
139
150
168
195
許容トルク(N・m)
31
10
24
31
46
73
110
137
186
255
382
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88187802
品番
HJD-12-T-T(新JISキー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
23
寸法F(mm)
31
寸法I(mm)
26
寸法P(Φmm)
5
寸法a(mm)
4
寸法b(mm)
1.8
寸法e(mm)
7.5
寸法l(mm)
13
軸穴径d(Φmm)
12(H7)
全長L(mm)
83
材質
SCM415(総焼入れ)
許容偏角(°)
最大60
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
830
許容トルク(N・m)
31
種類
軸付タイプ
付属品
ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個
質量(kg)
0.17
タイプ
耐摩タイプHJD型
ねじ径M
M4
芯振れ(m/m)
0.1