G7ロック 25

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5 目盛仕様尺相当 注文コード88188265 品番G7L2550S
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はテープ長さ・目盛仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。

種類ロック付 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当 黒/黒 爪部0点補正移動爪 トラスコ品番471-8623 長さ(m)5 外形寸法(mm)縦75×横72×奥48 本体質量(g)330
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88188274
2024-11-12
用途:
家建て
農・林・水産業

タジマの商品はどれもしっかりしていて、精度もいいので気に入っています。デザインもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88188274
2016-10-19
用途:
高所作業

テープの巾の広い物も選択肢としてあれば、より使い勝手が良いように思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする