セフG7ロック 25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛仕様尺相当 注文コード88188344 品番SFG7L2550S
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は目盛仕様・JIS規格・校正証明書など4種類から選べます 他の種類を見る

剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。

種類ロック付 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当 目盛種別両面 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、尺相当 取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内 黒/黒 爪部0点補正移動爪 トラスコ品番471-8798 長さ(m)5 外形寸法(mm)縦86×横72×奥63 本体質量(g)356
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする