三菱マテリアル
チップ AOMT-M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
材質
MP6130
注文コード
88188764
品番
AOMT123602PEER-M MP6130
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
MP6130
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
3.6
切刃長さ(mm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。