アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の キッチン・調理用品
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の ボール・ざる・漬物・米びつ
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の ザル・カゴ(手なし)
プチコランダーワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88193305
品番
PC-485
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
容量(mL)
300
質量(g)
55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×125×72
耐熱温度(℃)
-20〜120
TKG品番
7-0247-1001
TKG品番(2017)
6-0240-1301