パンチングゴミ受け 銅製

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88193734 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合排水口径(Φmm)125〜145 材質(本体)純銅 質量(g)131 外径×高さH(Φmm×mm)約145×45 材質(枠)18-8ステンレス アズワン品番64-4070-56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-29
用途:
キッチン
その他業種

買ってまもなく中央部分が黒く変色…サビをさけ少し高めのこちらを購入したのですが残念です。

対象商品:
88193734
2023-07-26
用途:
シンク排水口145タイプのゴミ受け交換

銅の純度が高いほど、必ず黒ずみが発生します。
しかも、漂白剤がかかってしまいあっという間に黒くなりました。
しかし、クエン酸と塩でこすると8割がた戻りました。
排水口のぬめり防止にもクエン酸が良いようです。
とにかく、黒ずんでも効果には一切影響はないです。
耐久性については長期間使用しないと分かりませんが、丈夫そうなので楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
88193734
2020-02-14
用途:
古い流し台のゴミ受けが変形したので交換

古い物は銅のみで出来ているので、縁が変形し易いものでした。
今回のものは縁がステンレスで出来ているので、強度がありそうで満足しています。

1人が参考にしています
2023-03-17
用途:
ゴミ受け
その他業種

使用して1日目で黒い染みが中央部分に段々増え2日目に洗っても落ちずこんなにも早く汚れた感じになりました。ガッカリ…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする