職人道
ステンレス共柄 汁杓子 カギ付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
60
60
70
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88194452
品番
82Φ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
質量(g)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×85×85
外径(Φmm)
82
全長(mm)
210
材質
ステンレススチール
アズワン品番
64-4070-08