職人道
職人道の キッチン・調理用品
職人道の ボール・ざる・漬物・米びつ
職人道の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
職人道 竹柄そば揚げ ヨコ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88194531
品番
18cm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ヨコ
質量(g)
239
本体寸法(mm)
外径Φ180×柄360
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
465×210×175
材質(ハンドル)
孟宗竹
材質(網)
ステンレス鋼
アズワン品番
64-4075-26