エイブル
エイブルの キッチン・調理用品
エイブルの 水切り袋・三角コーナー
エイブルの 三角コーナー
三角コーナー 黒
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88195353
品番
深型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質(本体)
18-8ステンレススチール
質量(g)
158
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×155×115
材質(網)
18-8ステンレス
材質(脚)
ABS樹脂