18-8ステンレス製 ハンディザル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88195371 品番 19cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
メッシュ14 材質(本体)18-8ステンレススチール 質量(g)202 本体寸法(mm)Φ195×316×92 呼び寸法(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする