18-8ステンレス製 丸型ザル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88195387 品番 13cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
材質(本体)18-8ステンレススチール 質量(g)71 メッシュΦ0.45×14 外径×高さH(Φmm×mm)132×62 呼び寸法(cm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88195423
2018-03-06
用途:
料理
スタッド室堂教室 様

とてもしっかりして、きれいなザルです。
足つきなので、置きやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88195396
2017-04-03
用途:
調理に。
サービス業

他の方がレビューされている通り、当方も「高台」式のザルが衛生面で好きではないのでこのような「点」で支えるタイプのザルを探していました。水切れも良く、とても良いです。あえて言えば、足の「点」が3つではなく4つにするともっと安定するような気がします。全体の作りはしっかりしていて、長く使えそうで良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
88195414
2016-01-30
用途:
家庭の炊事で水切り
その他業種

最近のステンレスザルは殆ど、底が食器の「高台」の形になっていて、食品の水とかお湯とか切ったときに細かいものがここに溜まってしまう気がして使う気になれない。ネットで探して昔ながらの3本足?の貴社のザルを見つけて買いました。
細かいことですが上端の縁のステンレスがもっと細いとデザイン的にさっぱりするんじゃないかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする