ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(14セット) 注文コード88195694 品番HLN8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

くり返し使用は何十回でも可能。

ねじの呼び寸法M8 材質/仕上鉄/三価クロメート ねじピッチ1.25 材質 タイプH-1・リム付 寸法H(mm)6.5 寸法S(mm)1.25 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)13 寸法H1(mm)6.5 寸法h(mm)約4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88195694
2016-05-15
用途:
緩みが許されず、かつ取り外しが求められる状況下での使用
ヤマダシートメタル株式会社 様

オリジナルで素晴らしい商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2019:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする