職人道
職人道の キッチン・調理用品
職人道の ボール・ざる・漬物・米びつ
職人道の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
職人道 竹柄そば揚げ ヨコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88195861
品番
21cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
249
本体寸法(mm)
外径Φ210×柄360
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
480×210×185
材質(ハンドル)
孟宗竹
材質(網)
ステンレス鋼
アズワン品番
64-4075-27