K80802 ブルゾン (秋冬用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88197164 品番 K80802
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

強度にもこだわったダブルステッチと寛斎カラーで、人も企業も元気に。
山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズSS 仕様背裏メッシュ、ノーフォーク、携帯電話専用ポケット、内ペン差し、ポケットペン差し 種別長袖ブルゾン シリーズKansaiuniformK80802シリーズ 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)44 袖丈(cm)51 着丈(cm)55 生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入) 色番C/1 生地性能軽量、帯電 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする