K80805 スラックス (秋冬用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88197523 品番 K80805
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グリーン 股下(cm)74 ウエスト(cm)82 仕様携帯電話専用ポケット 種別スラックス シリーズKansaiuniformK80802シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 渡幅(cm)35 裾幅(cm)22.5 生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入) 色番C/2 生地性能軽量、帯電 裾上げ 股下(実寸)(cm)79/95F
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする