K80605 K80605 レディーススラックス (秋冬用) 大川被服 88198302

K80605 K80605 レディーススラックス (秋冬用) 大川被服 88198302
K80605 K80605 レディーススラックス (秋冬用) 大川被服 88198302

K80605 レディーススラックス (秋冬用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可裾上げ可5日以内出荷とは
モスグリーン
サイズLL
ウエスト(cm)70~74
内容量1本注文コード88198302品番K80605
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
モスグリーン股下(cm)73ウエスト(cm)70~74仕様携帯電話専用ポケット種別スラックスサイズLLシリーズKansaiuniformK80802シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20渡幅(cm)33裾幅(cm)23.8生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入)色番C/5生地性能軽量、帯電裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする