K20502 ブルゾン (男女共通)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88198336 品番 K20502
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。
接客をともなう職種の方を対象に、”好感の持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。
男女ともにご着用いただけるようアール使いのディテールで、力強さとやさしさを表現しています。発売当初は3色展開でしたが、インテリジェンスを感じさせる洗練されたデザインが多くの人に支持され、さらにネイビーとグレーを加えた全5色での展開となっています。
SSサイズは女性の約150cmの方でも違和感なくフィットするサイズ設計となっています。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
スミクロ サイズM 仕様携帯電話専用ポケット、ペン差しポケット、内ペン差し 種別長袖ブルゾン シリーズKansaiuniformK20502シリーズ 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)61 生地エコツイル(帯電防止糸混入) 色番C/1 生地性能帯電 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする